Motion
AS1201FM-M5-06

SMC CORP OF AMERICA
AS1201FM-M5-06

Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI01984287
N° MFRAS1201FM-M5-06
Prix16.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS1201FM-M5-06

Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI01984287
N° MFRAS1201FM-M5-06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    M3, M5 standard
  • Type de port de sortie
    M5 x 0.8 femelle fileté ISO
  • Hauteur totale
    33.8 mm
  • Longueur totale
    22.9 mm
  • Largeur totale
    9.6 mm
  • Taille du tube
    6 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.1 (débit contrôlé) mm2, 1.5 (débit libre) mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    ISO
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS1201FM-M5-06 COMMANDE DE DÉBIT
  • Contrôleur de vitesse pour un fonctionnement à basse vitesse avec raccords à une touche
  • Corps en résine
  • Tailles de corps : M5, 1/8, 1/4
  • Style coudé ou style universel
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de port : M5, U10/32, 1/8, 1/4
  • Diamètres des tubes (mm) : 3.2, 4, 6, 8, 10

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté