Motion
AS1211F-M5-06

SMC CORP OF AMERICA
AS1211F-M5-06

Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI01984311
N° MFRAS1211F-M5-06
Prix7.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS1211F-M5-06

Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI01984311
N° MFRAS1211F-M5-06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    M3, M5 standard
  • Type de port de sortie
    M5 x 0.8 femelle fileté ISO
  • Hauteur totale
    22.9 mm
  • Longueur totale
    28.6 mm
  • Largeur totale
    9.6 mm
  • Taille du tube
    6 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.5 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Entrée du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    ISO
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLE DE VITESSE AS1211F-M5-06 AVEC AJUSTEMENT
  • Contrôleur de vitesse avec raccords à une touche
  • Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Pression de service maximum 1MPa
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de port : M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
  • Divers diamètre extérieur du tube en métrique et en pouces

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté