Motion
AS2001F-03-3
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/8
N° D’ARTICLE MI01984355
N° MFRAS2001F-03-3
Prix17.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/8
N° D’ARTICLE MI01984355
N° MFRAS2001F-03-3
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
Prix17.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8 standard
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    40.7 mm
  • Largeur totale
    9.3 mm
  • Taille du tube
    5/32 (OD) dans

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Montage en ligne/sur panneau
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    Sortie du compteur
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS2001F-03-3
  • Contrôleur de vitesse monté sur panneau
  • 5 tailles de carrosserie disponibles
  • Épaisseur du panneau : maximum 35mm
  • Fixé à partir du haut et du bas
  • Raccords tactiles intégrés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté