Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 Base
- Type de port de sortie1/4 NPT femelle fileté
- Hauteur totale40.4 mm
- Longueur totale43.9 mm
- Largeur totale18.5 mm
- Taille du port1/4
- Taille du tube1/4 (OD) dans
Détails
- Matériau du corpsLaiton, PBT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv5.3 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureEntrée et sortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieUniverselle
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageNPT
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Contrôleur à deux vitesses avec raccord à une touche
- Permet un contrôle bidirectionnel du débit
- Sens de montage du tube 360 sans restriction
- Les types d'entrée et de sortie du débitmètre sont facilement déterminéspar le symbole de direction du débit sur le corps en résine
- Réduit les heures de travail de tuyauterie et économise de l’espace