Motion
D5063
CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI01985907
N° MFRD5063
Prix50.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI01985907
N° MFRD5063

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Taille du cylindre
    63 mm

Détails

  • Type d’application du cylindre
    Cylindre à double action ISO
  • À utiliser avec
    CP96
  • Type de matériel
    Support à épaulement double
  • Type de pièce de rechange
    Trousse de chape double

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE NETTOYAGE D5063 DBL (EURO)
  • Supports de montage C(P)96
  • Type : type « D » à double épaulement
  • Tailles d’alésage 32, 40, 50, 63, 80, 100mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté