Motion
D-Y7PVL
PNP solide perpendiculaire direct
N° D’ARTICLE MI01986272
N° MFRD-Y7PVL
Prix65.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PNP solide perpendiculaire direct
N° D’ARTICLE MI01986272
N° MFRD-Y7PVL
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
Prix65.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    27.3 mm
  • Largeur totale
    6.2 mm
  • Poids
    53 g

Détails

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 3m
  • Comp. liquide
    Air
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Action de commutation
    PNP (3 fils)

Aperçu

Description du fabricant
D-Y7PVL COMMUTATEUR AUTOMATIQUE
  • Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
  • Usage général
  • Bande, rail, tige d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté