Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale5 mm
- Longueur totale29 mm
- Largeur totale6.2 mm
- Poids11 g
Détails
- Charge applicableCircuit IC, PLC relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 0.5m
- Comp. liquideAir
- Type de montageDirectement
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, JIS C 0920
- Action de commutationPNP (3 fils)