Motion
NVZ1120-4G-M5

SMC CORP OF AMERICA
NVZ1120-4G-M5

SOL DE VANNE
N° D’ARTICLE MI01987193
N° MFRNVZ1120-4G-M5
Prix40.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVZ1120-4G-M5

SOL DE VANNE
N° D’ARTICLE MI01987193
N° MFRNVZ1120-4G-M5
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
Prix40.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    M5

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    4
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    220 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
NVZ1120-4G-M5 SOL DE VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté