Motion
NVZA212-P-M5
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI01987262
N° MFRNVZA212-P-M5
Prix38.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI01987262
N° MFRNVZA212-P-M5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    23 mm
  • Longueur totale
    44 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Port 1 taille/type
    M5x0.8

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 Mpa
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NVZA212-P-M5 VANNE, PILOTE D'AIR"

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté