Motion
NVZA412-P-01T

SMC CORP OF AMERICA
NVZA412-P-01T

VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI01987340
N° MFRNVZA412-P-01T
Prix41.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVZA412-P-01T

VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI01987340
N° MFRNVZA412-P-01T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 Mpa
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque de base incluse
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NVZA412-P-01T VANNE, PILOTE D'AIR »

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté