Motion
NVZ2120-5MZ-M5

SMC CORP OF AMERICA
NVZ2120-5MZ-M5

Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, Solénoïde à action directe, 24 V c.c., Solénoïde simple, Fiche M, Port de corps avec sous-plaque, M5
N° D’ARTICLE MI01987384
N° MFRNVZ2120-5MZ-M5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVZ2120-5MZ-M5

Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, Solénoïde à action directe, 24 V c.c., Solénoïde simple, Fiche M, Port de corps avec sous-plaque, M5
N° D’ARTICLE MI01987384
N° MFRNVZ2120-5MZ-M5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    37 mm
  • Longueur totale
    95.5 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Taille du port
    M5
  • Tailles des ports
    N° 10–32 UNF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.16 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 120 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps avec orifice et sous-plaque
  • Temps de réponse
    17 ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    VZ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe E
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVZ2120-5MZ-M5 SOUPAPE SOL 2VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté