Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale45.5 mm
- Tailles des ports1/8 NPTF
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.3 Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 120 °F
- Type de tuyauterieSous-plaque de base incluse
- Temps de réponse17 ms
- Matériau du jointNitrile
- SérieVZ
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse E
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde4.2 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110-115 V c.a.
- Fonction de la vanneBobine