Motion
GD40-2-01
JAUGE, DIFF.-PRES.'PT'(MÉTRICE)
N° D’ARTICLE MI01988166
N° MFRGD40-2-01
Prix53.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JAUGE, DIFF.-PRES.'PT'(MÉTRICE)
N° D’ARTICLE MI01988166
N° MFRGD40-2-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix53.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Poids
    300 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 0.2 MPa
  • Type de jauge
    Jauge différentielle
  • Type de montage
    Montage inférieur
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à 1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Gradation de l’échelle
    0 Mpa2
  • Raccord fileté
    1/8 BSPT

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE GD40-2-01 , DIFF.-PRES.'PT'(MET
  • Manomètre différentiel de pression.
  • Fluide applicable : air comprimé.
  • Plages de pression : 0 à 0.2 MPa.
  • Répétabilité : ±0.006 MPa.
  • Fourni avec un couvercle de protection pour prévenir les dangers.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté