Spécifications
Dimensions
- Afficher à l’extérieur Diamètre42.5 mm
- Poids142.881 g
Détails
- Type de jaugeManomètre
- Type de montageMontage central arrière
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Gradation de l’échelle1 MPa
- Raccord fileté1/8 BSPT
Aperçu
- Manomètre avec interrupteur intégré
- Équipé d’une lumière pour vérifier le fonctionnement
- Équipé d’un indicateur de limite
- Ensemble d'anneau de couvercle en option et longueur de fil de connexion 3m
- Plage de pression 0 à 1.0 MPa