Motion
IL100-N03
RELAIS DU REHAUSSEUR
N° D’ARTICLE MI01988330
N° MFRIL100-N03
Prix197.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RELAIS DU REHAUSSEUR
N° D’ARTICLE MI01988330
N° MFRIL100-N03
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
Prix197.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    100
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Poids
    520 g

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    21.19 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs de surpression
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
IL100-N03 REHAUSSEUR DE RELAIS
  • Série de relais de suralimentation, métrique
  • Support disponible
  • Débit : 600N L/min(à 5kgf/cm2 de pression d'alimentation)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon