Motion
IP200-200
IP200-200
N° D’ARTICLE MI01988364
N° MFRIP200-200
Prix259.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IP200-200
N° D’ARTICLE MI01988364
N° MFRIP200-200
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
Prix259.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Voyage
    200 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.3 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Type d’actionneur de vanne
    Piston linéaire

Aperçu

Description du fabricant
POSITIONNEUR IP200-200
  • Permet un positionnement précis et stable des cylindres pneumatiques
  • Conception compacte
  • Vis de réglage zéro et ressort de retour disponibles en acier ou acier inoxydable
  • Disponible en température standard, basse ou haute

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté