Motion
ISE1-01-15L
Manocontacteur pneumatique - 1/8 BSPT
N° D’ARTICLE MI01988708
N° MFRISE1-01-15L
Prix153.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manocontacteur pneumatique - 1/8 BSPT
N° D’ARTICLE MI01988708
N° MFRISE1-01-15L
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
Prix153.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    57.5 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Sexe portuaire
    Femme, homme
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    ISE1-6
  • Normes respectées
    CE

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT ISE1-01-15L
  • Pressostat de base avec réglage rotatif des sorties numériques, plus sortie 1-5V
  • Plage de pression positive : 0 à 100kPa, 0 à 1 MPa
  • Options de sortie : sorties de signal 1 ou 2 (NPN ou PNP), avec ou sans tension analogique
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Répétabilité : ±1 % des
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPTF mâle, (y compris M5x0.8 femelle)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté