Motion
ISE2-T1-55CL
ISE2, manocontacteur, 1 sortie, voyant DEL
N° D’ARTICLE MI01988758
N° MFRISE2-T1-55CL
Prix116.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ISE2, manocontacteur, 1 sortie, voyant DEL
N° D’ARTICLE MI01988758
N° MFRISE2-T1-55CL
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
Prix116.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT avec M5 x 0.8 femelle
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 Femelle filetée ISO
  • Taille du port
    NPT 1/8
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion avec connecteur
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Hystérèse
    3 %
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Tuyauterie
    1/8 NPT avec M5 x 0.8 femelle
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    ISE1-6
  • Temps de réponse du signal
    5 ms
  • Normes respectées
    CE
  • Action de commutation
    PNP

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT ISE2-T1-55CL
  • Pressostat de base avec réglage rotatif d’un signal de sortie numérique
  • Plage de pression positive : 0 à 100kPa, 0 à 1 MPa
  • Sortie : 1 sortie de signal (NPN ou PNP)
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
  • Tailles de port : 1/5 Rc ou 1/8 NPTF mâle, (comprend M5x0.8 femelle)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon