Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse20 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Tension d'alimentation du solénoïde12 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine