Spécifications
Dimensions
- Longueur totale37.5 mm
Détails
- Comp. liquideAir
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Pression d’épreuve+3 MPa
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageISO
- Type de connecteur électrique de vanneAucun
Aperçu
- Série de modules de tuyauterie
- Matériau : nylon, nylon doux, polyuréthane
- Diamètre extérieur du tube : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
- Filetage mâle : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Filetage femelle : M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2