Spécifications
Dimensions
- Type d’orifice d’échappement3/8 Femme à une touche
- Buse Diamètre1.3 mm
- Type de port d’alimentation5/16 Femme à une touche
- Taille du port d’aspiration3/8 po
- Type de port d’aspiration3/8 Femme à une touche
Détails
- Pays d’origineJP
- Type d’échappementNon silencieux
- Comp. liquideAir
- Lubrification interneLubrification interdite
- Pression d'aspiration maximale+360 mmHg
- Type de montageSupport
- Pression d’épreuve+100 psi
- Plage de pression d'alimentation+37 à +90 psi
- Sexe du port d’aspirationFemme