Motion
NZHI13DS-09-11-11

SMC CORP OF AMERICA
NZHI13DS-09-11-11

Éjecteur sous vide SMC® NZHI13DS-09-11-11 , montage sur support, 1.3mm Nozz. Dia., +660mmHg max. Vac. Presse., +100psi Presse de vérification.
N° D’ARTICLE MI01990519
N° MFRNZHI13DS-09-11-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NZHI13DS-09-11-11

Éjecteur sous vide SMC® NZHI13DS-09-11-11 , montage sur support, 1.3mm Nozz. Dia., +660mmHg max. Vac. Presse., +100psi Presse de vérification.
N° D’ARTICLE MI01990519
N° MFRNZHI13DS-09-11-11
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Type d’orifice d’échappement
    3/8 Femme à une touche
  • Buse Diamètre  
    1.3 mm
  • Type de port d’alimentation
    5/16 Femme à une touche
  • Taille du port d’aspiration
    3/8 po
  • Type de port d’aspiration
    3/8 Femme à une touche

Détails

  • Type d’échappement
    Non silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Lubrification interne
    Lubrification interdite
  • Pression d'aspiration maximale
    +660 mmHg
  • Type de montage
    Support
  • Pression d’épreuve
    +100 psi
  • Plage de pression d'alimentation
    +37 à +90 psi
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
NZHI13DS-09-11-11 ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté