Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre1/2 po
- Taille de l’orifice d’échappement1/2 po
- Hauteur totale141.5 mm
- Longueur totale340 mm
- Largeur totale206.5 mm
- Taille du port de pression1/2 po
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieNVFS4000
- Orifice(s) du collecteur1/2 NPTF
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations6
- Plage de température de fonctionnement+14 à +140 °F
- Emplacement du portCôté
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
- Type de câblageBornier