Motion
ZL112AN-G
Éjecteur à plusieurs étages sans valve
N° D’ARTICLE MI01990551
N° MFRZL112AN-G
Prix229.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éjecteur à plusieurs étages sans valve
N° D’ARTICLE MI01990551
N° MFRZL112AN-G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix229.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    1.2 mm
  • Type de port d’alimentation
    6 Femme One Touch mm
  • Taille du port d’aspiration
    12 mm
  • Type de port d’aspiration
    12 Femme One Touch mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’échappement
    Silencieux
  • Pression d'aspiration maximale
    -84 kPa
  • Pression d’épreuve
    +0.7 MPa
  • Plage de pression d'alimentation
    +0.2 à +0.5 MPa
  • Tension d’alimentation
    12 à 24 V c.c.
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
ZL112AN-G ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR À PLUSIEURS ÉTAGES AVEC SW

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté