Motion
NZL112-K13DZ-G

SMC CORP OF AMERICA
NZL112-K13DZ-G

SMC® NZL112-K13DZ-G Vacuum Ejector, 1.2mm Nozz. Dia., -84kPa max. Vac. Appuyez sur +0.2 à +0.5MPa Supp. Appuyez sur .
N° D’ARTICLE MI01990554
N° MFRNZL112-K13DZ-G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NZL112-K13DZ-G

SMC® NZL112-K13DZ-G Vacuum Ejector, 1.2mm Nozz. Dia., -84kPa max. Vac. Appuyez sur +0.2 à +0.5MPa Supp. Appuyez sur .
N° D’ARTICLE MI01990554
N° MFRNZL112-K13DZ-G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    1.2 mm
  • Type de port d’alimentation
    6 Femme One Touch mm
  • Taille du port d’aspiration
    12 mm
  • Type de port d’aspiration
    12 Femme One Touch mm

Détails

  • Type d’échappement
    Silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Lubrification interne
    Non lubrifié
  • Pression d'aspiration maximale
    -84 kPa
  • Pression d’épreuve
    +0.7 MPa
  • Fréquence d’alimentation
    50/60 Hz
  • Plage de pression d'alimentation
    +0.2 à +0.5 MPa
  • Tension d’alimentation
    110 V c.a.
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
NZL112-K13DZ-G ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté