Motion
Kq2E13-36-X2
Raccord de tubulure pneumatique poussant à poussant - TUBULURE STANDARD de matériau de corps, SANS CUIVRE / PLAQUÉ NICKEL, 2 ports, 1/2 po de diamètre externe de tube compatible
N° D’ARTICLE MI01991635
N° MFRKq2E13-36-X2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tubulure pneumatique poussant à poussant - TUBULURE STANDARD de matériau de corps, SANS CUIVRE / PLAQUÉ NICKEL, 2 ports, 1/2 po de diamètre externe de tube compatible
N° D’ARTICLE MI01991635
N° MFRKq2E13-36-X2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/2 po
  • Taille hexagonale
    28.6 mm
  • Longueur totale
    37 mm
  • Taille du raccord de panneau
    1-12 po

Détails

  • Matériau du corps
    TUBE STANDARD, SANS CUIVRE/PLAQUÉ NICKEL
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPT
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans NPT
  • Forme d’ajustement
    Cloison droite
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C, 0 °C (eau)
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C, 0 à +40 °C (eau)
  • Type de raccord de panneau
    UNF fileté
  • Normes respectées
    ANSI, ASME, JIS

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQ2E13-36-X2 , CÔNE DE CLOISON

You May Also Like

Les clients ont également acheté