Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible1/4 po
- Taille hexagonale14.29 mm
- Longueur totale22.5 mm
Détails
- Matériau du corpsTUBE STANDARD, BASSE TEMPÉRATURE , JOINTS VITON, COLLE À FILETAGE
- Pression d’éclatement3 MPa
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Nom abrégé de la connexion 2NPT
- Pays d’origineJP
- Famille de raccordsEnfoncer dans NPT
- Forme d’ajustementDroit
- Type de régulation de débitAucun
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale+40 (eau) °C, +60 °C
- Température de fonctionnement min.-5 °C, 0 °C (eau)
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C, 0 à +40 °C (eau)
- Joint d’étanchéitéAvec scellant
- SérieKQ2
- Normes respectéesANSI, ASME