Motion
KQ2H11-00-X34

SMC CORP OF AMERICA
KQ2H11-00-X34

KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01992049
N° MFRKQ2H11-00-X34
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
KQ2H11-00-X34

KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01992049
N° MFRKQ2H11-00-X34
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    3/8 (port 1) en entrée, 3/8 (port 2) en entrée
  • Diamètre total
    17.9 mm
  • Longueur totale
    42.5 mm

Détails

  • Matériau du corps
    TUBE STANDARD, BASSE TEMPÉRATURE, JOINTS VITON
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Pigeonnant
  • Pays d’origine
    JP
  • Famille de raccords
    Pigeonnant à pigeonnant
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C, 0 °C (eau)
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C, 0 à +40 °C (eau)
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQ2H11-00-X34 , UNIO DROIT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté