Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible3/8 po
- Taille hexagonale17.46 mm
- Diamètre total17.9 mm
- Longueur totale32.5 mm
Détails
- Matériau du corpsTUBE STANDARD, SANS CUIVRE/PLAQUÉ NICKEL
- Pression d’éclatement3 MPa
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Nom abrégé de la connexion 2NPT
- Famille de raccordsEnfoncer dans NPT
- Forme d’ajustementCoude 90°
- Type de régulation de débitAucun
- Température de fonctionnement maximale+40 (eau) °C, +60 °C
- Température de fonctionnement min.-5 °C, 0 °C (eau)
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C, 0 à +40 °C (eau)
- Normes respectéesANSI, ASME