Motion
KQ2N01-99
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI01993075
N° MFRKQ2N01-99
Prix1.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI01993075
N° MFRKQ2N01-99
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
Prix1.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/8 (port 1) en entrée, 1/8 (port 2) en entrée
  • Longueur totale
    36 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Mamelon
  • Matériau du corps
    TUBULURE STANDARD, AUCUNE OPTION
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Pigeonnant
  • Pays d’origine
    JP
  • Famille de raccords
    Pigeonnant à pigeonnant
  • Type de raccord
    1/8 Tube mâle à 1/8 Tube mâle
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2
  • Normes respectées
    ANSI, ASMEB, JIS

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQ2N01-99 , ADAPTATEUR MÂLE ENFICHABLE
  • Utilisé pour connecter les raccords à une touche
  • Léger
  • Différentes tailles
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer