Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice d’échappement1/8 po
- Hauteur totale48.5 mm
- Longueur totale92 mm
- Largeur totale67.5 mm
- Taille du port de pression1/8 po
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieNVKF 300
- Pression de fonctionnement maximale+100 psi
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations4
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +120 °F
- Emplacement du portHaut