Motion
NVV3KF3-42-03-B7T

SMC CORP OF AMERICA
NVV3KF3-42-03-B7T

COLLECTEUR, 3-STA
N° D’ARTICLE MI01993354
N° MFRNVV3KF3-42-03-B7T
Prix37.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVV3KF3-42-03-B7T

COLLECTEUR, 3-STA
N° D’ARTICLE MI01993354
N° MFRNVV3KF3-42-03-B7T
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
Prix37.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/4 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/8 po
  • Hauteur totale
    53.5 mm
  • Longueur totale
    76 mm
  • Largeur totale
    67.5 mm
  • Taille du port de pression
    1/8 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    NVKF 300
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +100 psi
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °F
  • Emplacement du port
    Côté

Aperçu

Description du fabricant
NVV3KF3-42-03-B7T COLLECTEUR, 3-STA

Les clients ont également acheté