Motion
KQ2U04-M6A
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 4 de diamètre
N° D’ARTICLE MI01994750
N° MFRKQ2U04-M6A
Prix4.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 4 de diamètre
N° D’ARTICLE MI01994750
N° MFRKQ2U04-M6A
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
Prix4.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    4 de diamètre

Détails

  • Matériau du corps
    TUBULURE STANDARD, AUCUNE OPTION
  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Pays d’origine
    SG
  • Forme d’ajustement
    Succursale « Y »
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
KQ2U04-M6A RACCORD, SUCCURSALE Y
  • Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté