Motion
NVV5FS2-01FD-081-02T

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS2-01FD-081-02T

NVV5FS2-01FD-081-02T
N° D’ARTICLE MI01994906
N° MFRNVV5FS2-01FD-081-02T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS2-01FD-081-02T

NVV5FS2-01FD-081-02T
N° D’ARTICLE MI01994906
N° MFRNVV5FS2-01FD-081-02T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/4 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/4 po
  • Taille du port de pression
    1/4 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    NVFS2000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +140 °F
  • Emplacement du port
    Côté
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE MFLD NVV5FS2-01FD-081-02T 8-STA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté