Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale86.5 mm
- Longueur totale140 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieNVFS2000
- Orifice(s) du collecteur1/4 NPTF
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes3
- Plage de température de fonctionnement+14 à +140 °F
- Type de tuyauterieCollecteur
- SérieVFS
- Type de câblageConnecteur individuel, bornier