Motion
NVV5FS2-10-061-02T

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS2-10-061-02T

MFLD, SÉRIE NVFS2*10
N° D’ARTICLE MI01995905
N° MFRNVV5FS2-10-061-02T
Prix147.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS2-10-061-02T

MFLD, SÉRIE NVFS2*10
N° D’ARTICLE MI01995905
N° MFRNVV5FS2-10-061-02T
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
Prix147.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    86.5 mm
  • Longueur totale
    224 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    NVFS2000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +140 °F
  • Série
    VFS
  • Type de câblage
    Connecteur individuel, bornier

Aperçu

Description du fabricant
NVV5FS2-10-061-02T ASSEMBLAGE, COLLECTEUR, 6

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté