Motion
PFW720-04-27
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE, COMBINÉ *LQA
N° D’ARTICLE MI01996141
N° MFRPFW720-04-27
Prix631.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE, COMBINÉ *LQA
N° D’ARTICLE MI01996141
N° MFRPFW720-04-27
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
Prix631.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    54 mm
  • Longueur totale
    106 mm
  • Largeur totale
    67 mm
  • Poids
    570 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Intégré
  • Connexion électrique
    Fil de sortie 3m , circulaire
  • Plage de débit
    2 à 16 L/min
  • Tension de charge maximale
    30 V
  • Type de montage
    Support
  • Nombre de sorties
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Tuyauterie
    1/2 BSPT
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    PF2W
  • Temps de réponse du signal
    1 s
  • Action de commutation
    NPN

Aperçu

Description du fabricant
INTERRUPTEUR DE DÉBIT PFW720-04-27

Les clients ont également acheté