Motion
PS1000-R07L
PS1000, Manocontacteur électronique compact avec bouchon, indicateur DEL
N° D’ARTICLE MI01996186
N° MFRPS1000-R07L
Prix67.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PS1000, Manocontacteur électronique compact avec bouchon, indicateur DEL
N° D’ARTICLE MI01996186
N° MFRPS1000-R07L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 po
  • Taille du port
    NPT 1/4
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Extrémités de câble gratuites
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Hystérèse
    4 %
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    PS
  • Normes respectées
    CE
  • Action de commutation
    NPN, PNP

Aperçu

Description du fabricant
PS1000-R07L CAPTEUR DE PRESSION
  • Pressostat compact avec réglage rotatif manuel d’un signal de sortie numérique
  • Plage de pression positive : -0.1 à 0.45 MPa
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
  • Options de tuyauterie : bouchon ø6mm à ø1/4" pour raccords
  • 3 m moulé, câble à 2 fils compatible avec le câblage NPN et PNP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté