Motion
PS1100-R06L
PS1100 / PS1200, interrupteur sous vide électronique compact avec bouchon, indicateur DEL
N° D’ARTICLE MI01996195
N° MFRPS1100-R06L
Prix67.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PS1100 / PS1200, interrupteur sous vide électronique compact avec bouchon, indicateur DEL
N° D’ARTICLE MI01996195
N° MFRPS1100-R06L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Port 1 taille/type
    6 mm
  • Taille du port
    6 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Extrémités de câble gratuites
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Hystérèse
    4 %
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    PS
  • Normes respectées
    CE
  • Action de commutation
    NPN, PNP

Aperçu

Description du fabricant
PS1100-R06L VÉRIFICATEUR D'AIR
  • Interrupteur à vide compact avec réglage rotatif manuel d’un signal de sortie numérique
  • Plage de réglage : -0.1 à 0.4 MPa (PS1100) ou -100 à 0 kPa (PS1200)
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
  • Options de tuyauterie : bouchon ø6mm ou ø1/4" pour raccords
  • 3 m moulé, câble à 2 fils compatible avec le câblage NPN et PNP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté