Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindreM5 x 0.8
- Taille de l’orifice d’échappement1/8 po
- Hauteur totale48.5 mm
- Longueur totale52 mm
- Largeur totale52.9 mm
- Taille du port de pression1/8 po
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSYJ300
- Orifice(s) du collecteurM5x0.8
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations3
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portCôté
Aperçu
- SYJ300, collecteur de vanne monté sur socle
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- M5 ports (41Type); 5/32" NPTou ø4 raccords à une touche (42type)
- Collecteur pour vannes pilotes internes
- Orifices A sur le collecteur