Motion
SS3YJ3-42-05-M5T

SMC CORP OF AMERICA
SS3YJ3-42-05-M5T

Collecteur SS3YJ3
N° D’ARTICLE MI01997390
N° MFRSS3YJ3-42-05-M5T
Prix39.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS3YJ3-42-05-M5T

Collecteur SS3YJ3
N° D’ARTICLE MI01997390
N° MFRSS3YJ3-42-05-M5T
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
Prix39.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    M5 x 0.8
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/8 po
  • Hauteur totale
    48.5 mm
  • Longueur totale
    73 mm
  • Largeur totale
    52.9 mm
  • Taille du port de pression
    1/8 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SYJ300
  • Orifice(s) du collecteur
    M5x0.8
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté

Aperçu

Description du fabricant
SS3YJ3-42-05-M5T ASSEMBLAGE DE COLLECTEUR
  • SYJ300, collecteur de vanne monté sur socle
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • M5 ports (41Type); 5/32" NPTou ø4 raccords à une touche (42type)
  • Collecteur pour vannes pilotes internes
  • Orifices A sur le collecteur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté