Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre5/16 po
- Taille de l’orifice d’échappement1/4 po
- Hauteur totale67 mm
- Longueur totale213 mm
- Largeur totale71.2 mm
- Taille du port de pression1/4 po
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSYJ700
- Orifice(s) du collecteur5/16 NPTF
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations10
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portCôté
Aperçu
- Type de base simple/montage B
- SUP courant/EXH courant
- 2 à 20 stations