Motion
SS5Y3-20-14-00T

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-20-14-00T

ENS. MFLD, 14-STA (SY)
N° D’ARTICLE MI01997634
N° MFRSS5Y3-20-14-00T
Prix73.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-20-14-00T

ENS. MFLD, 14-STA (SY)
N° D’ARTICLE MI01997634
N° MFRSS5Y3-20-14-00T
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
Prix73.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    174.5 mm
  • Largeur totale
    97.3 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 NPTF
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    14
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-20-14-00T ENSEMBLE MFLD, 14-STA (S
  • Collecteur à barres de type stock pour SY3000
  • Vannes câblées individuellement
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 13 tailles de port disponibles

Les clients ont également acheté