Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Page de produit du fabricant
- ModèleCorps transféré
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes20
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieSY
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetageNPTF
Aperçu
- Collecteur à barres de type stock pour SY3000
- Vannes câblées individuellement
- Ports P, EA et EB communs
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 13 tailles de port disponibles