Spécifications
Dimensions
- Longueur totale147.5 mm
- Largeur totale171.5 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur1/8 NPTF
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- ModèleCorps transféré
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes10
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSY
- Norme de filetageNPTF
- Type de câblageCâble plat à ruban
Aperçu
- Collecteur à barres de type stock pour vannes montées sur socle SY3000
- Câble des vannes vers connecteur de câble plat à 26 broches
- Ports P, EA et EB communs
- Maximum de 12 stations disponibles en standard
- 13 tailles de port disponibles