Motion
SS5Y3-20P-12-00T

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-20P-12-00T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI01997643
N° MFRSS5Y3-20P-12-00T
Prix131.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-20P-12-00T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI01997643
N° MFRSS5Y3-20P-12-00T
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
Prix131.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    172.5 mm
  • Largeur totale
    171.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 NPTF
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Corps transféré
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    12
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Type de câblage
    Câble plat à ruban

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-20P-12-00T MFLD, CORPS PT, SY30
  • Collecteur à barres de type stock pour vannes montées sur socle SY3000
  • Câble des vannes vers connecteur de câble plat à 26 broches
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 12 stations disponibles en standard
  • 13 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté