Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale57.5 mm
- Longueur totale49 mm
- Largeur totale97.3 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur6 mm
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- ModèleMonté sur la base
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes3
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
- Type de câblageConnecteur individuel
Aperçu
- Collecteur à barres de type stock pour SY3000
- Vannes câblées individuellement
- Ports P, EA et EB communs
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 13 tailles de port disponibles