Motion
SS5Y3-41-06-N3T

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-41-06-N3T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI01997670
N° MFRSS5Y3-41-06-N3T
Prix37.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-41-06-N3T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI01997670
N° MFRSS5Y3-41-06-N3T
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
Prix37.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    57.5 mm
  • Longueur totale
    80.5 mm
  • Largeur totale
    97.3 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    5/32 NPTF
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche NPTF
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-41-06-N3T MFLD, BASE MT, SY300
  • Collecteur à barres de type stock pour SY3000
  • Vannes câblées individuellement
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 13 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté