Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteurM5 x 0.8
- Page de produit du fabricant
- ModèleMonté sur la base
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes10
- SérieSY
Aperçu
- Collecteur à barres de type stock pour vannes montées sur socle SY3000
- Câble des vannes vers connecteur de câble plat à 26 broches
- Ports P, EA et EB communs
- Maximum de 12 stations disponibles en standard
- 13 tailles de port disponibles