Motion
SS5Y3-45FU-12B-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45FU-12B-N7

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI01997919
N° MFRSS5Y3-45FU-12B-N7
Prix281.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45FU-12B-N7

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI01997919
N° MFRSS5Y3-45FU-12B-N7
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
Prix281.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    12
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-45FU-12B-N7 ENSEMBLE MFLD, 12-STA
  • Collecteur pour vannes montées sur socle SY3000
  • Le boîtier de raccordement peut être monté du côté D ou U
  • L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, Dor des deux côtés
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN
  • Connecteur D-sub 25 broches pour connexion aux vannes
  • 4 tailles de port disponibles

You May Also Like